Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektro nastavak BizLine 6x2P+E 1,5m 1,5mm2 BIJ Bez prekidača za uključivanje/isključivanje bez zaštite od prenapona 16A

Šifra: 2851915

EAN: 3701395137100

BizLine

BIZ 701014 - 701014

No product image

Standardna razdelilna vtičnica 6 x 2P+E 3G1,5 mm2 H05VV-F dolžina 1,5 m tip F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Broj Euro utičnica
6x2P+E
Dužina dovodnog voda (m)
1,5
Presjek žile (mm2)
1,5
Boja
v beli barvi
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Bez prekidača za uključivanje/isključivanje
Zaštita od prenapona
NE
Nazivna struja (A)
16

Ostali podaci ili svojstva

FI sklopka
Ne
Filtar omrežja
Ne
Broj utičnica s uzemljenjem
6
Broj ostalih utičnica
0
Broj utičnica za rashladne uređaje
0
S poklopcem
Ne
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Oblik kućišta
pravokutno
Transpaerntno
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj SCUHKO utičnica
6
Zarotirani središnji umetak
Da
Broj utičnica tipa Bipasso (Italija)
0
Broj utičnica tipa P11 (Italija)
0
Broj NEMA-izlaznih mjesta
0
Broj utičnica tipa P17 (Italija)
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 13
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 15
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 23
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 25
0
S prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Broj univerzalnih višestandardnih utičnica
0
Broj priključaka USB
0
Broj utičnica prema danskom standardu (igla za uzemljenje)
0
Broj utičnica francuski standard (Tip E)
6
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Broj utičnica Talijanski standard tip P30
0
Broj UK BS1363 utičnica
0
Vrsta mrežnog priključka
Utikač CEE 7/4 (tip F)
S finim osiguračem
Ne
Maks. priključna snaga (W)
3680

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije