Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektro nastavak Euro M 3 4m 1,5mm2 SIV sa prekidačen bez prenap. zašt.

Šifra: 1100497

EAN: 3830005813049

EURO M

EURO3S/4SIV

No product image

Električni produžni kabel Euro M s 3 mjesta dužina 4 m siv s prekidačem

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Broj Euro utičnica
3
Dužina dovodnog voda (m)
4
Presjek žile (mm2)
1,5
Boja
siva
Prekidač za uključivanje/isključivanje
sa prekidačen
Zaštita od prenapona
brez prenap.zašč.

Ostali podaci ili svojstva

Broj CEE utičnica
0
Filtar omrežja
brez
Broj utičnica s uzemljenjem
0
Broj utičnica za rashladne uređaje
0
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
ni brezhalogen
Površina
Bez
Izvedba površine
Duroplast
Oblik kućišta
pravokutno
Transpaerntno
Ni transparenten
Vrsta zaštite (IP)
IP57
Kut zakretnog središnjeg umetka
nije kutni okretni,

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije