Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektro nastavak Euro M 5 5m 1,5mm2 BIJ Bez prekidača za uključivanje/isključivanje bez prenap. zašt.

Šifra: 1200534

EAN: 3830005817689

EURO M

EURO5/5DG

No product image

Električni produžni kabel Euro M s 5 mjesta dužina 5 m bijel bez prenaponske zaštite

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Broj Euro utičnica
5
Dužina dovodnog voda (m)
5
Presjek žile (mm2)
1,5
Boja
v beli barvi
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Bez prekidača za uključivanje/isključivanje
Zaštita od prenapona
brez prenap.zašč.

Ostali podaci ili svojstva

Broj CEE utičnica
0
Filtar omrežja
brez
Broj utičnica s uzemljenjem
0
Broj utičnica za rashladne uređaje
0
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
ni brezhalogen
Površina
Bez
Izvedba površine
Duroplast
Oblik kućišta
pravokutno
Transpaerntno
Ni transparenten
Vrsta zaštite (IP)
IP43
Kut zakretnog središnjeg umetka
nije kutni okretni,

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije