Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektro nastavak Euro M 6 4m 3G1mm2 bijeli bez prenap. zašt.

Šifra: 1203720

EAN: 3830005818549

EURO M

EURO6S/4DG

No product image

Električni produžni kabel Euro M sa 6 mjesta dužina 4 m bijeli

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Broj Euro utičnica
6
Dužina dovodnog voda (m)
4
Presjek žile (mm2)
3G1
Boja
beli
Zaštita od prenapona
brez prenap.zašč.

Ostali podaci ili svojstva

Broj CEE utičnica
0
Filtar omrežja
brez
Broj utičnica s uzemljenjem
0
Broj utičnica za rashladne uređaje
0
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
ni brezhalogen
Površina
Bez
Izvedba površine
Duroplast
Oblik kućišta
pravokutno
Transpaerntno
Ni transparenten
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Kut zakretnog središnjeg umetka
nije kutni okretni,

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije