Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektro nastavak Euro M 7 4m višebojno sa prekidačen

Šifra: 1056966

EAN: 3830005813308

EURO M

EURO7S/4B

No product image

Električni produžni kabel Euro M s 7 mjesta dužina 4 m višebojan s prekidačem

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Broj Euro utičnica
7
Dužina dovodnog voda (m)
4
Boja
Večbarvno
Prekidač za uključivanje/isključivanje
sa prekidačen

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije