Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektro nastavak Euro M utikač-utičnica 1 20m 1,5mm2 BIJ bez prenap. zašt.

Šifra: 1138224

EAN: 3830005816095

EURO M

EURO1,5 20

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Broj Euro utičnica
1
Dužina dovodnog voda (m)
20
Presjek žile (mm2)
1,5
Boja
v beli barvi
Zaštita od prenapona
brez prenap.zašč.

Ostali podaci ili svojstva

Broj CEE utičnica
0
Filtar omrežja
brez
Broj utičnica s uzemljenjem
0
Broj utičnica za rashladne uređaje
0
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
ni brezhalogen
Površina
Bez
Izvedba površine
Duroplast
Transpaerntno
Ni transparenten
Vrsta zaštite (IP)
IP27
Kut zakretnog središnjeg umetka
nije kutni okretni,

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije