Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektro nastavak REVOLUTION 3x2P+E + 2xUSB A 1,5m 3G1,5mm2 BIJ sa prekidačen brez prenap.zašč. 16A

Šifra: 2837194

EAN: 3414971161962

LEGRAND

694810

No product image

MOES Produžetak s ugrađenim držačem, bijele boje, s kablom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
REVOLUTION
Broj Euro utičnica
3x2P+E + 2xUSB A
Dužina dovodnog voda (m)
1,5
Presjek žile (mm2)
3G1,5
Boja
v beli barvi
Prekidač za uključivanje/isključivanje
sa prekidačen
Zaštita od prenapona
brez prenap.zašč.
Nazivna struja (A)
16

Ostali podaci ili svojstva

FI sklopka
Ne
Filtar omrežja
Ne
S poklopcem
Ne
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Oblik kućišta
Ostalo
Transpaerntno
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj SCUHKO utičnica
3
Zarotirani središnji umetak
Da
Kut zakretnog središnjeg umetka
45 ST.
Broj priključaka USB
2
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 40
Otporno na udarce
IK04
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije