Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

12 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1103874, EAN: 3838598405061
JAKŠA MV
340506 - M24K

Elektromagnetski ventil JAKŠA M24K 1/2" 230V AC 12bar voda i zrak FPM TM30

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734550, EAN: 3838598405368
JAKŠA MV
340536 - M24K

Elektromagnetski ventil JAKŠA M24K 1/2" 24V AC 12bar voda i zrak FPM TM30

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1062753, EAN: 3838598416005
JAKŠA MV
341600 - M2401

Elektromagnetski ventil JAKŠA M2401 1/2" 230V AC 10bar voda i zrak NBR TM25

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1070112, EAN: 3838598416050
JAKŠA MV
341605 - M2401

Elektromagnetski ventil JAKŠA M2401 1/2" 24V AC 10bar voda i zrak NBR TM25

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2608324, EAN: 3838598416074
JAKŠA MV
341607 - M2401

Elektromagnetski ventil JAKŠA M2401 1/2" 24V DC 10bar voda i zrak NBR TM25

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1010674, EAN: 3838598505105
JAKŠA MV
350510 - M250

Elektromagnetski ventil JAKŠA M250 3/4 inča 230V AC 16bar voda i zrak NBR TM30

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1021906, EAN: 3838598505310
JAKŠA MV
350531 - M250

Elektromagnetski ventil JAKŠA M250 3/4 inča 24V AC 16bar voda i zrak NBR TM30

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1193908, EAN: 3838598505419
JAKŠA MV
350541 - M250

Elektromagnetski ventil JAKŠA M250 3/4 inča 24V DC 16bar voda i zrak NBR TM30

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2724440, EAN: 3838629102426
JAKŠA MV
340546 - M24K

Elektromagnetski ventil JAKŠA M24K 1/2" 24V DC 12bar voda i zrak FPM TM30

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2695081, EAN: 3838629421152
JAKŠA MV
311240 - MV1090

Elektromagnetski ventil JAKŠA 1090 3/4 inča 24V AC 10bar voda i zrak EPDM TM11

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1099875, EAN: 3838629421169
JAKŠA MV
311241 - MV1090

Elektromagnetski ventil JAKŠA 1090 3/4 inča 24V DC 10bar voda i zrak EPDM TM11

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2777658, EAN: 3838629710157
JAKŠA MV
311210 - MV1090

Elektromagnetski ventil JAKŠA 1090 3/4 inča 230V AC 10bar voda i zrak EPDM TM11

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije