Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektronička sklopka CHORUS Podžbukno BIJ 230V TOUCH 1M

Šifra: 2733989

EAN: 8011564759930

GEWISS

GW10908

No product image

Mehanizam TOUCH prekidača za zatamnjivanje (dimmer) Gewiss Chorus, ugradbene širine 1M, za otporna opterećenja 40 – 300 W i induktivna opterećenja 40 – 300 VA, napajanje 230 V AC.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije