Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektronika upravljanja i zaš. SCHNEIDER od 5 do 100A od 20,4 do 26,24V DC

Šifra: 2623703

EAN: 3389119404662

SCHNEIDER ELECTRIC

LTMR100MBD - Contactors & motor p

No product image

Motorni kontroler LTMR TeSys T - 24 V DC 100 A za Modbus

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna radna struja Ie (A)
od 5 do 100
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
od 20,4 do 26,24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Modul utvrđivanja struje
Da
Modul za utvrđivanje napona
Ne
Vrsta tehnologije povezivanja
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 24 do 24
Broj izlaza, s kontaktima
5
Broj binarnih ulaza
6
Ulaz za priključak termistora
Da
Ulaz za provjeru uzemljenja
Da
Ulaz za analogni senzor temperature
Da
Izvedba električnog priključka za pomoćni i upravljački strujni krug
Vijčani spoj
Izvedba sučelja
Modbus
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije