Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Energetski kondenzator KNK 3053 12,5kVarc 440V 50Hz 3F (3x68,5µF)

Šifra: 2774720

EAN: 3838629690282

ISKRA

KNK3053 12,5kVAr-440 - KNK 3053

No product image

Niskonaponski energetski kondenzatori za korekciju faktora snage KNK 3053 12,5 kVar pri 440 V, trofazni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KNK 3053
Jalova snaga (kVar)
12,5
Nazivni napon (V)
440
Nazivna frekvencija (Hz)
50
Broj ulaznih faza (F)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije