Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Energetski kondenzator KNK 3053 25kVarc 400V 50Hz 3F (3x165,8µF)

Šifra: 2774563

EAN: 3838629690169

ISKRA

KNK3053 25kVAr-400V - KNK 3053

No product image

Niskonaponski energetski kondenzatori za korekciju faktora snage KNK 3053 25kVar pri 400 V, trofazni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KNK 3053
Jalova snaga (kVar)
25
Nazivni napon (V)
400
Nazivna frekvencija (Hz)
50
Broj ulaznih faza (F)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije