Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Energetski kondenzator KNK 5015 1/60850-06 1,67kVarc 400V 50Hz 1F Okruglo

Šifra: 1011065

EAN: 3838954743011

ISKRA

KNK5015 1,67kVAr 400 - KNK 5015

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KNK 5015
Jalova snaga (kVar)
1,67
Nazivni napon (V)
400
Nazivna frekvencija (Hz)
50
Broj ulaznih faza (F)
1
Oblik
Okrogla

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije