Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Energetski kondenzator LPC 3kVarc 440V 50Hz 3F Okruglo (3x16,4µF)

Šifra: 2793242

EAN: 3838895696100

ETI

004656711 - LPC 3 kVAr 440V

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LPC
Jalova snaga (kVar)
3
Nazivni napon (V)
440
Nazivna frekvencija (Hz)
50
Broj ulaznih faza (F)
3
Oblik
Okrogla

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije