Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar ALFA ELECTRIC REŠETKA izlazna 250mm 250mm

Šifra: 2746690

EAN: 3838629092413

ALFA PLASTIC

ATV4000

No product image

Izlazni filtar za ormar (izlazna rešetka) ALFA ELECTRIC dimenzija 250 x 250 mm, sa zaštitom IP54, izrađen od samogasivog ABS materijala u sivoj boji RAL7035. Veličina izreza je 224 x 224 mm, vrlo jednostavna zamjena filtra.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALFA ELECTRIC
Visina (mm)
250
Širina (mm)
250

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije