Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar SCHNEIDER FILTER G2 IZREZ 291X291MM 291mm 291mm

Šifra: 1201549

EAN: 3606480151637

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAF291 - *mk

No product image

Stand. fil. G2 za rešetku za odzr./vent. s fil. 92 x 92 mm vanj. dim. 137 x 117 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
291
Širina (mm)
291

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
8
EMV izvedba
Ne
Vrsta ventilacije
Središnji dovod i odvod zraka
Materijal
Ostalo
Boja
Ostalo
S filterskom podlogom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije