Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar SCHNEIDER FILTER G2 IZREZ 92X92MM 92mm 92mm

Šifra: 1208337

EAN: 3606480151606

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAF92 - *mk

No product image

Stamb. filtar G2 za rešetku za odzrač. ili izr. zr. s fil. s dim. 92 x 92 mm 137 x 117 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
92
Širina (mm)
92

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
6
EMV izvedba
Ne
Vrsta ventilacije
Središnji dovod i odvod zraka
Materijal
Ostalo
Boja
Ostalo
S filterskom podlogom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije