Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar SCHNEIDER zamjenski uložak G2 125mm 125mm

Šifra: 2626284

EAN: 3606480151613

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAF125

No product image

Std. fil. G2 za rešetku utičnice/vent. s fil. 125 x 125 mm vanj. dim. 170 x 150 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
125
Širina (mm)
125

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
8
EMV izvedba
Ne
Vrsta ventilacije
Središnji dovod i odvod zraka
Materijal
Ostalo
Boja
Ostalo
S filterskom podlogom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije