Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

FINDER kovinsko zapiralo 2P DIN šina 35 mm

Šifra: 2731075

EAN: 8012823310060

FINDER

93.02.0.060 - 93020060

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Broj pinova (P)
2
Način montaže
DIN šina 35 mm

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguće funkcionalno proširenje
Ne
Širina (mm)
14
Visina (mm)
89,7
Dubina (mm)
77,1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije