Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Frekventni pretvarač MICROMASTER 0,37kW 400V 3F

Šifra: 2806208

EAN: 3838629806928

SIEMENS

6SE6440-2UD13-7AA1 - MICROMASTER 440

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MICROMASTER
Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
0,37
Nazivni napon (V)
400
Broj ulaznih faza (F)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije