Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Frekventni pretvarač SINAMICS V20 2,2kW 400V 3F 1AO 2AI 2DO 4DI

Šifra: 2864675

EAN: 4034106466664

SIEMENS

6SL3210-5BE22-2UV1 - 6SL32105BE222UV1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SINAMICS V20
Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
2,2
Nazivni napon (V)
400
Broj ulaznih faza (F)
3
Broj analognih izlaza (AO)
1
Broj analognih ulaza (AI)
2
Broj digitalnih izlaza (DO)
2
Broj digitalnih ulaza (DI)
4

Ostali podaci ili svojstva

S upravljačkim elementom
BOP
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Dopuštena primjena u industrijskom području
Da
Dopuštena primjena u stambenom i komercijalnom području
Da
Maks. predana snaga pri linearnom opterećenju pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
0,75
Broj izlaznih faza
Cat.3
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Maks. predana snaga pri kvadrat. opterećenju pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
0,75
Broj HW sučelja, serijski broj RS-232
1
Broj HW sučelja, serijski broj RS-485
1
Broj HW sučelja, ostaolo
1
S optičkim sučeljem
Ne
S PC priključkom
Ne
Integrirani kočioni otpor
Ne
Moguć je pogon u 4 kvadranta
Ne
Vrsta preusmjerivača
U-pretvarač
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
142
Širina (mm)
68
Dubina (mm)
127,8
Relativna simetrična tolerancija mrežne frekvencije (%)
-5
Relativa simetrična tolerancija mrežnog napona (%)
-15
Maks. izlazni napon (V)
240
Nazivna izlazna struja I2N (A)
4,2
Maks. izlazna frekvencija (Hz)
550

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije