Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

3 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2851413, EAN: 3830048435000
BONPET
030006 - Sprej Bonpet 500ml

Gasilni aparat BONPET Gasilni sprej Prijenosno 500ml 0,74kg 330mm 65mm 18s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851203, EAN: 3838629856701
BONPET
Bonpet BFE2 2L

Gasilni aparat BONPET BFE2 2L Prijenosno 2l 4kg 375mm 110mm 20s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851204, EAN: 3838629856718
BONPET
Bonpet BFE6 6L

Gasilni aparat BONPET BFE2 6L Prijenosno 6l 10,2kg 580mm 150mm 60s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije