Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

GEL spojnica RAYTECH Isaac4 od 2-4mm2 do 3 vodiča 30mm 24mm 23mm (blister 4 kom.)

Šifra: 2748749

EAN: 8032853659250

RAYTECH

115863 - ISAAC4

No product image

GEL spojnica RAYTECH Isaac4 2 – 4 mm2 do 3 vodiča 30 mm 24 mm 23 mm (blister četiri komada)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RAYTECH
Izvedba
Isaac4
Broj vodiča
od 2-4mm2
Povezni materijal, isporučen
do 3 vodiča
Dužina (mm)
30
Širina (mm)
24
Visina (mm)
23

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije