Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

GEL spojnica RAYTECH Kelvin do 6mm2 do 3 vodiča 45mm 45mm 30mm (blister)

Šifra: 2748751

EAN: 8032853659342

RAYTECH

115865 - KELVIN

No product image

GEL spojnica RAYTECH Kelvin do 6 mm2 do 3 vodiča 45 mm 45 mm 30 mm (blister)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RAYTECH
Izvedba
Kelvin
Broj vodiča
do 6mm2
Povezni materijal, isporučen
do 3 vodiča
Dužina (mm)
45
Širina (mm)
45
Visina (mm)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije