Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava CRN 38mm ni za osvetlitev bez opruge Otpuštanje okretom

Šifra: 2810499

EAN: 4015082714994

Drugi proizv.

271499 - M22S-PVT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Boja gumba
Črna
Primjer poklopca (mm)
38
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Opružno vraćanje
brez vzmeti
Vrsta otključavanja
Otpuštanje okretom

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Širina otvora (mm)
0
Visina otvora (mm)
0
Vrsta zaštite (IP)
IP67/IP69K
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da
S prednjim prstenom
Ne
Broja prednjeg prstena
Ostalo
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
4X, 13
S osvjetljenjem
Ne
Opskrbni napon svjetiljke (V)
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije