Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava HARMONY CRN 60mm ni za osvetlitev z vzmetjo bez metal

Šifra: 1085818

EAN: 3389110888485

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BR2

No product image

Crna glava O 60 gljivaste tipke O 22 povratna opruga

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja gumba
Črna
Primjer poklopca (mm)
60
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Opružno vraćanje
z vzmetjo
Vrsta otključavanja
Bez
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
Ne
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije