Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava HARMONY CRV 30mm ne sjaji Moguće lomiti Otpuštanje okretom metal

Šifra: 1224295

EAN: 3389110888850

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BS834

No product image

Crven isključivanje u nuždi O 30, glava za isključivanje O 22 aktivacija i zaključavanje za okretanje i otpuštanje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja gumba
Rdeča
Primjer poklopca (mm)
30
Prikladno za rasvjetljivanje
nesvetleč
Opružno vraćanje
zaskočna
Vrsta otključavanja
Otpuštanje okretom
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije