Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava PLATINUM ŽUT 40mm sjajan Moguće lomiti Otpuštanje okretom Plastika

Šifra: 1211529

EAN: 8013975198162

LOVATO

LPCBL6645

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLATINUM
Boja gumba
Rumena
Primjer poklopca (mm)
40
Prikladno za rasvjetljivanje
svetleč
Opružno vraćanje
zaskočna
Vrsta otključavanja
Otpuštanje okretom
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Oblik gumba
ravan
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Žuta
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
S osvjetljenjem
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije