Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava SCHNEIDER CRV 40mm ne sjaji bez opruge Otpuštanje okretom metal

Šifra: 2620456

EAN: 3389110858754

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BS8447 - Control & Signalling

No product image

Crveno zaustavljanje u nuždi O 40, glava za zaustavljanje O 22 aktivacija i zaključavanje za okretanje i otpuštanje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja gumba
Rdeča
Primjer poklopca (mm)
40
Prikladno za rasvjetljivanje
nesvetleč
Opružno vraćanje
brez vzmeti
Vrsta otključavanja
Otpuštanje okretom
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije