Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava SIRIUS ACT 3SU1000-1BA20-0AA0 CRV 40mm ni za osvetlitev brez vzmeti Otpuštanje povlačenjem Plastika

Šifra: 2874431

EAN: 4011209956247

SIEMENS

3SU1000-1BA20-0AA0 - 3SU10001BA200AA0

No product image

Gobasti gumb, 22 mm, okrogel, iz plastike, rdeč, gumb

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
Rdeča
Primjer poklopca (mm)
40
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Opružno vraćanje
brez vzmeti
Vrsta otključavanja
Otpuštanje povlačenjem
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
40
Visina otvora (mm)
27,5
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
Ne
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
S osvjetljenjem
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije