Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava SIRIUS ACT 3SU1050-1BD10-0AA0 CRN 40mm ni za osvetlitev z vzmetjo

Šifra: 2874545

EAN: 4011209966758

SIEMENS

3SU1050-1BD10-0AA0 - 3SU10501BD100AA0

No product image

Gobasti gumb, 22 mm, okrogel, kovinski, visok sijaj, črn, 40 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
Črna
Primjer poklopca (mm)
40
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Opružno vraćanje
z vzmetjo

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
40
Visina otvora (mm)
27,5
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
Ne
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Ostalo
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
S osvjetljenjem
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije