Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava SIRIUS ACT 3SU1051-1HB20-0AA0 CRV 40mm za osvetlitev brez vzmeti Otpuštanje okretom

Šifra: 2874624

EAN: 4011209973015

SIEMENS

3SU1051-1HB20-0AA0 - 3SU10511HB200AA0

No product image

Gobasti gumb za ustavitev v sili, osvetljen, 22 mm, okrogel, kovinski, visokega sijaja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
Rdeča
Primjer poklopca (mm)
40
Prikladno za rasvjetljivanje
za osvetlitev
Opružno vraćanje
brez vzmeti
Vrsta otključavanja
Otpuštanje okretom

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
40
Visina otvora (mm)
45,3
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da
S prednjim prstenom
Ne
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
S osvjetljenjem
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije