Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - komplet HARMONY fi=30mm CRV ni za osvetlitev okidna 1NO 1NC

Šifra: 2601701

EAN: 785901578819

SCHNEIDER ELECTRIC

9001KR16H13

No product image

30 mm TTR gljivasta tipka, 1 C/O

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja gumba
Crvena
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
zaskočna
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
2
Promjer rupe (mm)
30
Opružno vraćanje
brez vzmeti
S prednjim prstenom
z okvirjem

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije