Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar 68 Q RANGE KAMP Kompletna 2P32A 3x3P16A, 1x5P16A IP55 636mm 821mm 400mm

Šifra: 2763649

EAN: 8011564896178

GEWISS

GW68584F

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
68 Q RANGE
Izvedba
KAMP Kompletna
Broj instalacijskih sklopki
2P32A
Broj utičnica
3x3P16A, 1x5P16A
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Širina (mm)
636
Visina (mm)
821
Dubina (mm)
400

Ostali podaci ili svojstva

Glavni prekidač
Prekidač napajanja
Glavni prekidač za mjernu struju (A)
32
Matarijal kućišta
Plastika
Broj CEE utičnica 16 A / 230 V / 3P
4
Broj glavnih prekidača polova
2
Broj zaštitnih sklopki struje kvara 30 mA
1
Nazivni napon
230/400 V
Tipka za hitno zaustavljanje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije