Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar 68 Q RANGE Kompletna osigurana 1x2PC16A, 1x3PC16A 2x3P16A, 1x4P16A,1xS IP44 220mm 435mm 122,5mm

Šifra: 2602081

EAN: 8011564749665

GEWISS

GW68202N

No product image

Građevinski ormar 68 Q RANGE Kompletan zaštićen osiguračima 1 x 2PC16A, 1 x 3PC16A, s ugrađenim utičnicama 2 x 3P16A, 1 x 4P16A, 1 x Šuko, zaštite IP44, dimenzija 220 mm 435 mm 122,5 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
68 Q RANGE
Izvedba
Kompletna osigurana
Broj instalacijskih sklopki
1x2PC16A, 1x3PC16A
Broj utičnica
2x3P16A, 1x4P16A,1xS
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Širina (mm)
220
Visina (mm)
435
Dubina (mm)
122,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije