Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar 68 Q RANGE Kompletna osigurana 2x2PC16A, 1x3PC16A 2x3P16A, 1x4P16A IP65 320mm 360mm 161mm

Šifra: 2606558

EAN: 8011564749696

GEWISS

GW68205N

No product image

Građevinski ormar 68 Q RANGE Kompletan zaštićen osiguračima 2 x 2 P C 16 A, 1 x 3 P C 16 A, s ugrađenim utičnicama 2 x 3 P 16 A, 1 x 4 P 16 A, zaštite IP65, dimenzija 320 mm 360 mm 161 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
68 Q RANGE
Izvedba
Kompletna osigurana
Broj instalacijskih sklopki
2x2PC16A, 1x3PC16A
Broj utičnica
2x3P16A, 1x4P16A
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina (mm)
320
Visina (mm)
360
Dubina (mm)
161

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije