Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez ploče za gumbe 14M DIN 6x16/32A IP44/67 320mm 510mm 120mm

Šifra: 1190603

EAN: 8011564744790

GEWISS

GW68008N

No product image

Građevinski ormar GEWISS 68 Prazan s 14M DIN prostora za instalacijske prekidače i izrezima 6 x 16/32 A, IP 44/67, dimenzija 320 mm 510 mm 120 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 68
Izvedba
Bez ploče za gumbe
Broj instalacijskih sklopki
14M DIN
Broj utičnica
6x16/32A
Vrsta zaštite (IP)
IP44/67
Širina (mm)
320
Visina (mm)
510
Dubina (mm)
120

Ostali podaci ili svojstva

Izmjerena struja (A)
16/32
Nazivni napon
400V

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije