Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar GEWISS 68ACS Kompletna osigurana FID 40A, 3xMCB 2x3P16A 1x4P16A 1x32 IP65 450mm 560mm 120mm z vozičkom in kabelsko roleto 35m

Šifra: 2782836

EAN: 8011564749863

GEWISS

GW68424N

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 68ACS
Izvedba
Kompletna osigurana
Broj instalacijskih sklopki
FID 40A, 3xMCB
Broj utičnica
2x3P16A 1x4P16A 1x32
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina (mm)
450
Visina (mm)
560
Dubina (mm)
120

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Broj CEE utičnica 16 A / 230 V / 3P
2
Broj CEE utičnica 16 A / 400 V / 4P
1
Broj CEE utičnica 32 A / 400 V / 4P
1
Broj zaštitnih sklopki struje kvara 30 mA
1
Tipka za hitno zaustavljanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije