Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar GEWISS 68ACS Kompletna s kolicima 2xMCB 2P, 2xMCB 3P 6x CEE, 2x Šuko IP44 450mm 560mm 120mm s kablom 35m

Šifra: 1190778

EAN: 8011564749856

GEWISS

GW68421N

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 68ACS
Izvedba
Kompletna s kolicima
Broj instalacijskih sklopki
2xMCB 2P, 2xMCB 3P
Broj utičnica
6x CEE, 2x Šuko
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Širina (mm)
450
Visina (mm)
560
Dubina (mm)
120

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Broj SCUHKO utičnica
2
Broj CEE utičnica 16 A / 230 V / 3P
2
Broj CEE utičnica 16 A / 400 V / 4P
2
Broj CEE utičnica 32 A / 400 V / 4P
2
Izmjerena struja (A)
32
Broj zaštitnih sklopki struje kvara 30 mA
1
Tipka za hitno zaustavljanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije