Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar GW 68 KAMP FID + 4xC2P16A 6x3P16A, 2xŠuko IP55 345mm 697mm 445mm

Šifra: 2783117

EAN: 8011564219342

GEWISS

GW68846W

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW 68
Izvedba
KAMP
Broj instalacijskih sklopki
FID + 4xC2P16A
Broj utičnica
6x3P16A, 2xŠuko
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Širina (mm)
345
Visina (mm)
697
Dubina (mm)
445

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije