Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar GW 68 KAMP Kompletna 6xKZS C2P10A 6x3P16A230V IP44 600mm 1540mm 600mm

Šifra: 2723454

EAN: 8011564220089

GEWISS

GW68832A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW 68
Izvedba
KAMP Kompletna
Broj instalacijskih sklopki
6xKZS C2P10A
Broj utičnica
6x3P16A230V
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Širina (mm)
600
Visina (mm)
1540
Dubina (mm)
600

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
PVC MO
Izmjerena struja (A)
16

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije