Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar GW 68 Kompletna osigurana 3x1PC16 1x3PC16 3xŠuko 1x5P16A IP44 435mm 220mm 96mm

Šifra: 2763881

EAN: 3838629094936

GEWISS

AS07742 - EN-GW68003N

No product image

Građevinski ormar Gewiss GW68003N IP44 IK9, dimenzija 435 x 220 x 76 mm s ugrađenim instalacijskim sklopkama, FID prekidačem i tri šuko utičnice i jednom utičnicom 16 A 400 V s pet polova.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW 68
Izvedba
Kompletna osigurana
Broj instalacijskih sklopki
3x1PC16 1x3PC16
Broj utičnica
3xŠuko 1x5P16A
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Širina (mm)
435
Visina (mm)
220
Dubina (mm)
96

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije