Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar KAEDRA Bez ploče za gumbe 12M / 36M DIN 2x16/32A IP65 448mm 610mm 160mm

Šifra: 2603895

EAN: 3303430139928

SCHNEIDER ELECTRIC

13992

No product image

Kaedra – za modularni uređaj sa sučeljem – 3 x 12 modula – 1 + 1 priključni blok

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KAEDRA
Izvedba
Bez ploče za gumbe
Broj instalacijskih sklopki
12M / 36M DIN
Broj utičnica
2x16/32A
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina (mm)
448
Visina (mm)
610
Dubina (mm)
160

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije