Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar KAEDRA Bez ploče za gumbe 5M DIN 1x PK Unika IP65 138mm 460mm 160mm

Šifra: 2611164

EAN: 3303430131854

SCHNEIDER ELECTRIC

13185

No product image

Kaedra – za utičnicu – 1 otvor – 1 x 5 modula – 1 priključni blok

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KAEDRA
Izvedba
Bez ploče za gumbe
Broj instalacijskih sklopki
5M DIN
Broj utičnica
1x PK Unika
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina (mm)
138
Visina (mm)
460
Dubina (mm)
160

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije