Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar SEZ Kompletna osigurana 4x1P16 1x3P16 1x3P32 4xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP44 343mm 241mm 160mm

Šifra: 2690125

EAN: 8585007368305

SEZ

10006830.00 - ROS11/I-63

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SEZ
Izvedba
Kompletna osigurana
Broj instalacijskih sklopki
4x1P16 1x3P16 1x3P32
Broj utičnica
4xŠ 1x5P16A 1x5P32A
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Širina (mm)
343
Visina (mm)
241
Dubina (mm)
160

Ostali podaci ili svojstva

Glavni prekidač
Bez
Matarijal kućišta
Plastika
Broj SCUHKO utičnica
4
Broj CEE utičnica 16 A / 400 V / 4P
1
Broj CEE utičnica 32 A / 400 V / 4P
1
Izmjerena struja (A)
32
Nazivni napon
230/400 V

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije