Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar SEZ Polarizirano 5M DIN 1x5P32A,1x5P16A, 2xŠ IP54 179,6mm 343mm 163mm

Šifra: 1215586

EAN: 8585007373828

SEZ

10007382.00 - ROS5/x-15S

No product image

Građevinski ormar SEZ Pun s 5M DIN prostorom i ugrađenim utičnicama 1 x 5P 32 A 400 V, 1 x 5P 16 A 400 V, 2 x Šuko, zaštita IP54, dimenzija 179,6 mm 343 mm 163 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SEZ
Izvedba
Polarizirano
Broj instalacijskih sklopki
5M DIN
Broj utičnica
1x5P32A,1x5P16A, 2xŠ
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Širina (mm)
179,6
Visina (mm)
343
Dubina (mm)
163

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije