Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar SEZ Puna razvodna 1x5P16A, 2xŠuko IP44 190mm 148mm 65mm

Šifra: 1215589

EAN: 8584128105462

SEZ

10010546.00 - ROSP 1631 /S

No product image

Građevinski ormar SEZ Pun razvodni s ugrađenim utičnicama 1 x 5P 16 A 400 V, 2 x Šuko, zaštita IP44, dimenzija 190 mm 148 mm 65 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SEZ
Izvedba
Puna razvodna
Broj utičnica
1x5P16A, 2xŠuko
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Širina (mm)
190
Visina (mm)
148
Dubina (mm)
65

Ostali podaci ili svojstva

Izmjerena struja (A)
16
Nazivni napon
400V

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije