Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka - voltmetar T0-3-8007/E Prednja ugradnja

Šifra: 1094980

EAN: 4015080958130

Drugi proizv.

95813 - T0-3-8007/E

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Konstrukcija uređaja
Prednja ugradnja

Ostali podaci ili svojstva

S nultim položajem
Da
Moguće mjerenje između faza
Da
Moguće mjerenje između faze i N-vodiča
Da
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65
S upravljačkim elementom
Da
Stupanj zaštite (NEMA)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije