Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka 20A 1P 0-1-2-3 48x48 mm ugradbeni ni v ohišju

Šifra: 2793605

EAN: 4015080507161

Drugi proizv.

50716 - T0-2-8241/E

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivna trajna struja Iu (A)
20
Broj polova (P)
1
Funkcija prekidača
0-1-2-3
Veličina prednje pločice
48x48 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava
Potpuni uređaj u kućištu
ni v ohišju

Ostali podaci ili svojstva

Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Broj položaja prekidača
4
S nultim položajem
Da
S povlačenjem u nulti položaj
Ne
Širina u modularnim razmacima
0
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Ne
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
Da
Prikladno za ugradnju razdjelnika
Ne
Prikladno za međuugradnju
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Gag
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65
Izvedba prekidača
Sklopka razine
Stupanj zaštite (NEMA), prednja strana
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije