Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka 20A 1P HAND>0-AUTO 48x48 mm ugradbeni ni v ohišju

Šifra: 2689280

EAN: 4015080269915

Drugi proizv.

26991 - T0-1-15431/IVS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivna trajna struja Iu (A)
20
Broj polova (P)
1
Funkcija prekidača
HAND>0-AUTO
Veličina prednje pločice
48x48 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava
Potpuni uređaj u kućištu
ni v ohišju

Ostali podaci ili svojstva

Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Broj položaja prekidača
3
S nultim položajem
Da
S povlačenjem u nulti položaj
Ne
Širina u modularnim razmacima
4
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Da
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
Ne
Prikladno za ugradnju razdjelnika
Da
Prikladno za međuugradnju
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Gag
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP30
Izvedba prekidača
Preklopka
Stupanj zaštite (NEMA), prednja strana
Širina mjesta za module 2M

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije